Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überleger Al Rd16 L38 mm, 2xM6 ZSUEL162XM6LA38V2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70453574
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     490022
EAN/GTIN:
     4013364306592
Suchbegriffe:
Blitzableitermaterial
Erdungszubehör
Blitzschutzmaterial
Erdungsverbinder

Überleger Al Rd16 L38 mm, 2xM6 ZSUEL162XM6LA38V2A

Zweischraubenüberleger mit Gewinde M6, zum Kombinieren mit z.B. mit Nummernschildern.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erdungsmaterial-Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 65,00*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,02*
€ 78,15*
Frei Haus
ab € 62,25*
€ 79,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,04*
€ 80,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,04*
€ 80,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,15*
€ 92,9985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,75*
€ 91,3325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,55*
€ 87,5245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,64*
€ 84,0616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,02*
€ 72,6138
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
490099
ab € 129,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.