Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauindustrieleuchte 4000K IP64 ws HERO 1500-840M-ND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauindustrieleuchte 4000K IP64 ws HERO 1500-840M-ND
LED-Anbauindustrieleuchte 4000K IP64 ws HERO 1500-840M-ND
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-70350523
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0657473
EAN/GTIN:
     4029299479102
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED-Anbauindustrieleuchte 4000K IP64 ws HERO 1500-840M-ND

Hallenstrahler der HERO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Linse, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Medium, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 15000 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 356,36*
€ 420,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 356,42*
€ 421,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 358,67*
€ 424,43*
Frei Haus
ab € 358,10*
€ 425,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 375,72*
€ 440,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,95*
€ 500,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,82*
€ 490,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,31*
€ 456,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,76*
€ 447,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,36*
€ 424,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0209039
ab € 114,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205888
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.