Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 1V 1APZ mitN+PE-Kl. VT18AR2260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1V 1APZ mitN+PE-Kl. VT18AR2260
Verteilerfeld 1V 1APZ mitN+PE-Kl. VT18AR2260
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70174122
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VT18AR2260
EAN/GTIN:
     4015153772502
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Verteilerfeld 1V 1APZ mitN+PE-Kl. VT18AR2260

bestehendAus:APZ-Raum oder Platz für Datenlogger,H xB (mm): 300 x250: Mit LexCom Home-Mediamontageplatte und Gerätetragschiene,ohne Gerätebestückung,AnlagenseitigerAnschlussraum (AAR,unten),H xB (mm): 2x450 x250: Mit offenerAbdeckplatte,Abdeckstreifen,4xGerätetragschiene,ohne Gerätebestückung und N+PE-Steckklemme
Weitere Informationen:
Höhe:
1200 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
133,45 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,70*
€ 285,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 304,80*
€ 360,69*
Frei Haus
ab € 306,05*
€ 364,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 318,79*
€ 378,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,77*
€ 422,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,45*
€ 406,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,29*
€ 391,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,80*
€ 362,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.