Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschplatte geschlossen 4-feldbreit, T 600mm PFCF1050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70172297
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007684A0000
EAN/GTIN:
     8015646786708
Suchbegriffe:
Flanschplatte
striebl & john flanschplatte
flanschplatte

Flanschplatte geschlossen 4-feldbreit, T 600mm PFCF1050

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
sonstige
Breite:
940 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
2 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,47*
€ 70,71*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,56*
€ 70,83*
Frei Haus
ab € 55,56*
€ 72,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,32*
€ 75,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
1STQ008109A0000
ab € 27,62*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009398A0000
ab € 34,84*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008057A0000
ab € 39,19*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008058A0000
ab € 45,88*
Zubehör
Striebel & John
1STQ008059A0000
ab € 78,33*
Zubehör
Striebel & John
1STQ009354A0000
ab € 27,35*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002309B0000
ab € 36,38*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002233B0000
ab € 20,75*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002239B0000
ab € 23,07*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002322B0000
ab € 41,98*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002214B0000
ab € 28,82*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002220B0000
ab € 30,54*
Zubehör
Striebel & John
1STQ005095B0000
ab € 22,97*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002318B0000
ab € 41,30*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002227B0000
ab € 20,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.