| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70165287 Herst.-Nr.: 2CPX010477R9999 EAN/GTIN: 4011617104773 |
| |
|
| | |
| Kabelabfangschiene 5FB TZ325 Kabelabfangschiene für Sockel Höhe 100 mm, 5FB, 1250 mm, passend für passend für TwinLine Wand- und Standschränke. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelabfangschiene | Werkstoff: | Metall | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | nein | Breite: | 1250 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,52* | € 32,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,04* | € 32,55* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,32* | € 33,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,38* | € 35,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,64* | € 36,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|