Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz f.DE-Felder SL202 SY61T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssatz f.DE-Felder SL202 SY61T
Befestigungssatz f.DE-Felder SL202 SY61T
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70157790
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SY61T
EAN/GTIN:
     4015153177024
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19" befestigungssatz

Befestigungssatz f.DE-Felder SL202 SY61T

AS-Zubehör SL202,Befestigungssatz für DE-Felder
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
750 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll befestigungssatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 194,35*
€ 231,56*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,64*
€ 231,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,67*
€ 247,69*
Frei Haus
ab € 210,58*
€ 250,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,36*
€ 266,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,97*
€ 289,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,19*
€ 281,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.