Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InkrementalEncoderInterfa. DC 5 24 V 750-631/000-011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517A-70067754
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-631/000-011
EAN/GTIN:
     4050821344919
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

InkrementalEncoderInterfa. DC 5 24 V 750-631/000-011

Inkremental-Encoder-Interface
DC 5 24 V
EinfachauswertungDas Modul stellt ein Interface zum Anschluss beliebiger Inkremental-Encoder dar.
Ein 16-Bit-Zähler mit Quadraturdecoder sowie ein 16-Bit-Latch für den Nullimpuls können gelesen, gesetzt oder aktiviert werden. Über den installierten Feldbus wird der Zählerstand schnell und störsicher zu PC, SPS und NC übertragen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,43*
€ 268,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 251,54*
€ 274,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 264,17*
€ 286,45*
€ 5,95*
ab € 268,81*
€ 290,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 287,36*
€ 309,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,86*
€ 368,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,95*
€ 361,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,19*
€ 354,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,36*
€ 341,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 7,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 11,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0888*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,3997*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
€ 3,595*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
€ 4,118*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
€ 4,1071*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
€ 4,7636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
€ 5,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
€ 853,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-834
€ 342,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.