| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70052984 Herst.-Nr.: 2907720 EAN/GTIN: 4055626231396 |
| |
|
| | |
| Dioden-Modul 48VDC/2x20A/1x40A QUINT4-DIO48DC/2X20 Tragschienen-Diodenmodul 48 V DC/2 x 20 A oder 1 x 40 A. Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 30 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 68,65* | € 84,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,16* | € 84,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,10* | € 85,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,52* | € 86,35* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,53* | € 86,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|