Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP Cat.6A 3m LSZH rot Cross 100008473


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 3,0 m, LSZH rot, Cross-Over 10/100/1000
Patchkabel S-FTP Cat.6A(IEC), 3,0 m, LSZH rot, Cross-Over 10/100/1000
Artikel-Nr.:
     3517A-69069724
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008473
EAN/GTIN:
     4018359300890
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6

Patchkabel S/FTP Cat.6A 3m LSZH rot Cross 100008473

Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: rot Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH Crossover 10/100/1000 BT-3,0 Länge: 3 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 7,89*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,81*
€ 8,08*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,54*
€ 9,10*
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,10*
7 Tage
9
€ 6,95*
ab € 6,55*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.