Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-69061632 Herst.-Nr.: 100023168 EAN/GTIN: 4018359310479 |
| |
|
| | |
| UMJ-Kupplung K Cat.6 RJ45 (f-f), apws 100023168 Leistungsmerkmale: 10 Gigabit-Ethernet geeignet (IEEE 802.3an), Class EA (ISO/IEC) 500 Permanent Link nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1 (nicht Cat.5 und USB), Optisch überwachte Prüfung der RJ45-Kontakthöhen, ungeschirmt, Universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte 19,3 x 14,7 mm, Vollautomatisch produzierter Class EA (ISO/IEC) 500 RJ45-Kern für gleichbleibend hohen Qualitätsstandard (übertragungstechnische Werte) Anmerkungen: geeignet für RJ45/11/12-Stecker Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kurzbezeichnung: UMJ-Kupplung K Cat. Weitere Informationen: | | Bauform: | gerade | Steckverbindertyp: | RJ45/RJ12 | Geschirmt: | nein | Kategorie: | 6 | Ausführung: | Buchse/Buchse | Befestigungsart: | einrasten | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 24 | | € 5,46* | ab € 2,44625* | € 3,13625* | | | | | | | | | 24 | | € 5,95* | ab € 2,45* | € 3,14* | | | | | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,495* | € 3,195* | | | | | 25 Tage | | | 24 | | € 4,95* | ab € 2,61* | € 3,35* | | | | | 20 Tage | | | 24 | | € 6,99* | ab € 2,61* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 75,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|