Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube-C m.Innensechsrund 6053/001/01 4,8x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich D... zn 4,8x16mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich D... zn 4,8x16mm HP
Artikel-Nr.:
     3517A-68875389
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6053/001/01 4,8x16
EAN/GTIN:
     4044325013884
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585

Linsen-Blechschraube-C m.Innensechsrund 6053/001/01 4,8x16

Linsen-Blechschrauben-C mit Innensechsrund ähnlich DIN 7981 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
16 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Mit Spitze:
ja
Selbstbohrend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4269
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0514*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 13,49*
€ 18,63*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 20,95*
€ 28,29*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 23,98*
€ 37,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,29*
€ 33,6651
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.