Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte AXDE65I2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte AXDE65I2
LED-Sicherheitsleuchte AXDE65I2
Artikel-Nr.:
     3517A-68871319
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     AXDE65I2
EAN/GTIN:
     4250600723502
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte AXDE65I2

Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 mit spezieller Optik für die Rettungswegbeleuchtung zur Notversorgung über zentrales Stromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung. Gefertigt gem. DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22. Leuchte geeignet für die Deckenmontage. Erwiesen eingeschränkt ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3. Sichtbarer Gehäuseteil aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
48 V
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-5..35 °C
Max. Systemleistung:
8,1 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
607 lm
Farbtemperatur:
6402 K
Breite:
202 mm
Höhe/Tiefe:
58 mm
Länge:
202 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 280,82*
€ 339,70*
Frei Haus
ab € 281,82*
€ 342,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,70*
€ 404,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,44*
€ 388,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,81*
€ 373,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,09*
€ 364,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,82*
€ 334,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
BSKG.M
ab € 89,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.