| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68735177 Herst.-Nr.: 8288100 EAN/GTIN: 4018242926909 |
| |
|
| | |
| Traverse f.Ansatzmontage Zopf 76mm 0805Traverse#8288100 Traverse zur Befestigung von drei LED-Scheinwerfern LnPlus 40/60. Mastansatzmontage für Maste mit einem Mastzopfdurchmesser Ø 76 mm. Aus feuerverzinktem Stahl. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 321,82* | € 382,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 342,67* | € 406,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 348,36* | € 409,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 393,13* | € 453,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|