| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68713856 Herst.-Nr.: 622202 EAN/GTIN: 4007235222029 |
| |
|
| | |
| Steckdosensäule mit LED anthrazit 622202 Albert-Steckdosensäule 3-fach Nr.: 622202 mit LED Licht\naus Aluminiumguss, mit 3 Schutzkontaktsteckdosen16 A / 250 Volt, mit Anschlussklemmen 3 x 2,5 qmm für Netzanschluss, anschlussfertig mit Montageplatte aus Aluminiumguss zum Aufschrauben auf ein Fundament. Schutzart IP 44 - Schutzklasse : anthrazit Abmessungen: 100 mm x 585 mm Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 3 | Mit Beleuchtung: | ja | Schaltfunktion: | ohne | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Oberflächenschutz: | lackiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | anthrazit | Breite: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,76* | € 322,63* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 272,52* | € 323,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,96* | € 325,89* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 279,39* | € 330,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 289,47* | € 343,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|