| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68360929 Herst.-Nr.: 272892 EAN/GTIN: 4046827170218 |
|
|
| | |
| Stecker 16 A grün 10h 8570/12-410-S#272892 Stecker 16 A -, explosionsgeschützt, 8570/12-410-S-XX-X-XX-XXX, Bemessungsbetriebsspannung: > 50 V AC, Frequenzbereich: 100 - 300 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 P + PE, Kennfarbe: grün, Codierung (Uhrzeitstellung): 10, Gehäusematerial: Polyamid , glasfaserverstärkt, Silikonfrei: Nein, Einsatzbereich (Zonen): 1,2,21,22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC T6 . Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,51* | € 177,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,20* | € 183,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|