Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schützkombi. Wechselstrombetäti. SDAINLM115#239960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-68068105
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239960
EAN/GTIN:
     4015082399603
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination 55k...

Stern-Dreieck-Schützkombi. Wechselstrombetäti. SDAINLM115#239960

Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 115 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 55 kW, 500 V: P= 75 kW, 660 V 690 V: P= 55 kW, max.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
115 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,96*
€ 738,11*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 675,51*
€ 745,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 710,11*
€ 784,87*
Frei Haus
ab € 741,06*
€ 819,24*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 763,70*
€ 844,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,87*
€ 934,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,61*
€ 931,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,55*
€ 906,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,42*
€ 882,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,11*
€ 845,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,23*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
136505
ab € 216,25*
Zubehör
Eaton
136502
ab € 112,70*
Zubehör
Eaton
136503
ab € 169,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.