Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozess-/Programmregler zweikanal JUMO DICON 00607045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prozess-/Programmregler zweikanal JUMO DICON 00607045
Prozess-/Programmregler zweikanal JUMO DICON 00607045
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517A-67757599
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00607045
EAN/GTIN:
     4053877016267
Suchbegriffe:
Kompaktregler
Programmregler
Prozessregler
jumo programmregler

Prozess-/Programmregler zweikanal JUMO DICON 00607045

Der zweikanalige, universelle Prozess- und Programmregler, wird über ein brillantes Display visualisiert und per Touchscreen intuitiv bedient. Die beiden Regelkanäle verfügen über den bewährten Regelalgorithmus mit zwei möglichen Optimierungsvarianten. Diese ermöglichen eine einfache und hochgenaue Inbetriebnahme. Auch eine Mehrzonenregelung, Kaskadenregelung oder sonstige komplexe Regelaufgaben sind damit möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
18..31 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18..31 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Messkreise:
2
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kompaktregler, Temperaturüberwachungsgerät, Temperaturüberwachungsrelais, Temperaturwächter, Thermistorrelais, Temperaturüberwachung, Thermoschutzrelais, Temperaturschalter, Temperaturrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 851,66*
€ 981,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 859,63*
€ 987,28*
Frei Haus
ab € 860,58*
€ 996,55*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 919,85*
€ 1.054,86*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 990,14*
€ 1.128,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,28*
€ 1.174,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,61*
€ 1.151,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,83*
€ 1.101,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,16*
€ 1.066,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,63*
€ 1.022,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
405292
ab € 386,05*
Zubehör
JUMO
405297
ab € 383,87*
Zubehör
JUMO
581159
ab € 71,73*
Zubehör
JUMO
581169
ab € 67,34*
Zubehör
JUMO
581171
ab € 38,50*
Zubehör
JUMO
581172
ab € 90,76*
Zubehör
JUMO
581173
ab € 269,85*
Zubehör
JUMO
581174
ab € 106,08*
Zubehör
JUMO
00606496
ab € 301,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.