| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-67551082 Herst.-Nr.: 0202684 EAN/GTIN: 4029299045581 |
| |
|
| | |
| Dekorglas DR235-SPM-G-SB-W Dekorglas aus ESG, innen mattiert, Dekorring weiß für Downlight 235 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Reflektor gelocht: | nein | Raster gelocht: | nein | Werkstoff: | Glas | Farbe: | sonstige | Durchmesser: | 235 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 45,17* | € 60,36* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,26* | € 60,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,40* | € 61,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,22* | € 63,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 50,43* | € 66,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|