Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter für Standard-LED 12VDC 7,8W Stand.2 53887


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66958884
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     53887
EAN/GTIN:
     4034451538870
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

Konverter für Standard-LED 12VDC 7,8W Stand.2 53887

Konverter Standard2 zum Betreiben von Standard LEDs, 12V, unabhängiger Konverter, IP40, Isolationsklasse II, Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossene Stromkreise und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch), stabilisierter Ausgang. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsleistung:
7,8 W
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
118 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,21*
€ 16,22*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,30*
€ 16,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,00*
€ 17,29*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,98*
€ 18,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,62*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.