| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66775815 Herst.-Nr.: 203201SIPSR EAN/GTIN: 4011377182066 |
| |
|
| | |
| Spannungsversorgung mit IP-Schnittstelle 20320 1S IPS R REG-Gehäuse 6 TE Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer ETS-Produktfamilie Systemgeräte Produkttyp Spannungsversorgung Bestimmungsgemäßer Gebrauch Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung Verbindung von KNX-Geräten mit PC oder anderen Datenverarbeitungsgeräten via IP Betrieb als Datenschnittstelle Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX-Buslinien Zurücksetzen von KNX-Buslinien über Reset-Taste oder Kommunikationsobjekt Kurzschlussfest Überspannungsfest Leerlaufsicher KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 6 | Mit LED-Anzeige: | ja | Busspannung pufferbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,56* | € 356,50* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 300,98* | € 357,10* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 302,91* | € 360,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,20* | € 360,05* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 311,54* | € 368,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|