Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Schallgeber IP65 MSG 8921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul Schallgeber IP65 MSG 8921
Modul Schallgeber IP65 MSG 8921
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-66762737
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38921
EAN/GTIN:
     4011459389215
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
grothe schallgeber

Modul Schallgeber IP65 MSG 8921

Das Schallgeber Modul ist für das System M geeignet
ein kompaktes und modulares System. Der Schallgeber besitzt zwei Funktionen (Alarm 1, Alarm 2). Zusätzlich besitzt das Modul über 32 Töne die durch den DIP-Switch A benutzt werden können, durch den DIP-
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
92 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12..24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
12..24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schallgeber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 91,82*
€ 110,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,87*
€ 111,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,58*
€ 114,02*
Frei Haus
ab € 95,72*
€ 115,05*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,68*
€ 115,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.