Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenplatte 82x82mm, Edelstahl ETA S 200 LED bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte 82x82mm, Edelstahl ETA S 200 LED bl
Etagenplatte 82x82mm, Edelstahl ETA S 200 LED bl
Artikel-Nr.:
     3517A-66760767
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55545
EAN/GTIN:
     4011459555450
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf

Etagenplatte 82x82mm, Edelstahl ETA S 200 LED bl

ETA S200 LEDbl Dieser Klingeltaster ist nicht nur massiv aus Edelstahl gefertigt, sondern auch extrem vandalensicher verantwortlich dafür sind seine glatten Konturen und seine präzise Knopfführung. Neben seiner eindrucksvollen Widerstandsfähigkeit besi
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Aufputz
Farbe:
Edelstahl
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
10 mm
Länge:
82 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 121,33*
€ 149,59*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 121,13*
€ 150,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,97*
€ 152,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,84*
€ 153,83*
Frei Haus
ab € 125,28*
€ 154,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.