|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-66653043 Herst.-Nr.: 63120355 EAN/GTIN: 4048652091225 |
|
|
|  |  |
 | Wireless M-Bus Modul f.Smart-Meter Q3A 63120355 Das wireless M-Bus Modul WM20 ist speziell für den Einsatz an den Drehstromzählern Q3A/T3M konzipiert. Es ermöglicht die Einbindung des Zählers über M-Bus an EMS oder ZFA Systeme. Mikroprozessor gesteuertes Wireless M-Bus Funkmodul zur mobilen Datenkommunikation. Unterstützt den OBIS-Standard. OBIS-Daten werden gemäß IEC62056-61 vom Zähler empfangen, aufbereitet und vom Modul versendet. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | sonstige | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 83,51* | € 103,92* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 89,33* | € 111,49* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 90,92* | € 112,64* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 94,50* | € 116,61* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 95,65* | € 116,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|