Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Zange Variocrimp 16 6/10/16qmm 206-1216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimp-Zange Variocrimp 16 6/10/16qmm 206-1216
Crimp-Zange Variocrimp 16 6/10/16qmm 206-1216
Artikel-Nr.:
     3517A-66236065
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     206-1216
EAN/GTIN:
     4055143885461
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Crimp-Zange Variocrimp 16 6/10/16qmm 206-1216

Crimp-Zange Variocrimp 16
für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen
Crimp-Bereich 6 mm², 10 mm², 16 mm²
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
6..16 mm²
AWG-Bereich:
6..10
Länge:
207 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 173,74*
€ 207,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 175,49*
€ 208,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,82*
€ 211,44*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,39*
€ 213,62*
Frei Haus
ab € 183,25*
€ 217,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.