| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66085748 Herst.-Nr.: 0202594SI EAN/GTIN: 4029299044188 |
| |
|
| | |
| Rohrpendel si 1 Stück VLDHP 100 Rohrpendel mit halbrundem Baldachin, silbern, für VLF / VLDF / VLDGT Leuchtenserie, pro befestigungspunkt 1x, L=1,0m Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Rohrpendelabhängung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,36* | € 37,86* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 27,36* | € 37,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,70* | € 38,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,81* | € 38,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|