Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Krallendübel Tiger 6/32 KT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metall-Krallendübel Tiger 6/32 KT
Metall-Krallendübel Tiger 6/32 KT
Artikel-Nr.:
     3517A-65997559
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     039100011
EAN/GTIN:
     4049563006261
Suchbegriffe:
Krallendübel
Metallkrallendübel
krallendübel tox
krallendübel

Metall-Krallendübel Tiger 6/32 KT

MKD ohne Dübelkappe, 4-fach geteilter Spreizkörper mit äußerer Verzahnung und rippenförmiger Innengeometrie, zur Befestigung von Gas- und Wasserleitungen, Kabel- und Rohrschellen und anderen Gegenständen, für Holz- und Spanplattenschrauben, in Beton und Vollbaustoffen durch Spreizung, in Lochbaustoffen durch Spreizung in mindestens zwei Stegen, in Porenbeton /Gasbeton durch Spreizung (lange Größe)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5..6 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Bohrlochtiefe:
42 mm
Länge:
32 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Standard-Dübel, Universaldübel, Universal-Dübel, Wandbefestigungsdübel, Wanddübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Standarddübel, Mehrzweckdübel, Dübel, Deckendübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,95*
€ 32,09*
€ 3,90*
ab € 27,09*
€ 36,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,56*
€ 37,5564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.