Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer 4x11,3mm,weich,grau CLI M 2-4 GR/SW 8 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierer 4x11,3mm,weich,grau CLI M 2-4 GR/SW 8 MP
Kabelmarkierer 4x11,3mm,weich,grau CLI M 2-4 GR/SW 8 MP
Artikel-Nr.:
     3517A-65942854
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1733651527
EAN/GTIN:
     4032248451173
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierer 4x11,3mm,weich,grau CLI M 2-4 GR/SW 8 MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
10..317 mm
Länge:
4 mm
Breite:
11,3 mm
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,03689*
€ 0,05679*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,0443*
€ 0,0677*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0462*
€ 0,0705*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,0405*
€ 0,0712*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0467*
€ 0,0714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0661*
€ 0,0787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0624*
€ 0,0743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0575*
€ 0,0684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,054*
€ 0,064
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.