Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung f.Gewindebohr. SKINDICHT ME Pg9/13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterung f.Gewindebohr. SKINDICHT ME Pg9/13,5
Erweiterung f.Gewindebohr. SKINDICHT ME Pg9/13,5
Artikel-Nr.:
     3517A-65939803
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52004010
EAN/GTIN:
     4044773437850
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung lapp kabel

Erweiterung f.Gewindebohr. SKINDICHT ME Pg9/13,5

Erweiterung SKINDICHT® ME PG 9/13.5
Erweiterung
Innengewinde: PG 13,5
Außengewinde: PG 9
Messing vernickelt

Anwendungsgebiete: Gehäuse
Geräte
Industriesteckverbinder
Maschinen
Nutzen: Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde größer sind als vorhandene Gewindebohrungen
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
13,5
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,886*
€ 1,146*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,9792*
€ 1,2392*
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,0357*
€ 1,3057*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,78*
100
€ 5,95*
ab € 1,6472*
€ 2,0272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2392*
€ 1,47465
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1792*
€ 1,40325
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9792*
€ 1,16525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 123,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.