Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch FPS 13x17 10m GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffschlauch FPS 13x17 10m GY
Kunststoffschlauch FPS 13x17 10m GY
Artikel-Nr.:
     3517A-65914828
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721710
EAN/GTIN:
     4044773208498
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Kunststoffschlauch FPS 13x17 10m GY

Maschinenbau, In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN), Roboterbau, Bewegliche Anwendungen, Innenanwendungen, Formstabil, Korrosionsbeständig, Stauch- und dehnbar, Weitgehend öl- und säurebeständig, Flüssigkeitsdicht, PVC isolierte Federstahldrahtspirale, Weich-PVC Mantel, Cadmiumfrei
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25..80 °C
Biegeradius, statisch:
13 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Meter
€ 5,46*
ab € 5,581*
€ 7,231*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,692*
€ 7,362*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,80*
ab € 6,06*
€ 7,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,59431*
€ 7,84431*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,5307*
€ 8,3807*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 7,231*
€ 8,60489
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,651*
€ 7,91469
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,581*
€ 6,64139
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,581* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 72,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55501420
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.