| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65886525 Herst.-Nr.: W-HPE 700 EAN/GTIN: 4013339186006 |
| |
|
| | |
| Hydraulikaggregat W-HPE 700 Hydraulikaggregat, elektrisch, zur hydraulischen Druckversorgung der Hydraulikzylinder, einschließlich 2000 mm langem Druckschlauch (DN 6) und Kupplungsstecker (3/8" ) Verwendbar für : Grundgestell Typ 1 oder Typ 2 Abmessungen (ca. Maße) L x B x H : 215 mm x 269 mm x 460 mm Maximaler Druck : 700 bar Betätigung : elektrisch Ölvolumen : 279 cm³ Anschluss elektrisch : 230 V Frequenz : 50/60 Hz Leistung : 0,37 kW Werkstoff : Stahl / Aluminium Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | elektro-hydraulische Pumpe | Nenndruck: | 700 bar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckschlauch, Antriebseinheit, Hydraulikpumpe, Hydraulikantrieb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 14.338,95* | € 14.435,12* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14.339,86* | € 14.436,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15.210,46* | € 15.299,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18.345,95* | € 18.407,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|