Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung MSV M16x1,5/09 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung MSV M16x1,5/09 sw
Schlauchverschraubung MSV M16x1,5/09 sw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65863286
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83602454
EAN/GTIN:
     4045005058782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

Schlauchverschraubung MSV M16x1,5/09 sw

Serie m-fix-Schlauchanschlüsse-Die MSV Schlauchverschraubungen werden aus speziell modifiziertem Polyamid 6 gefertigt. Die Materialien sind halogen-, phosphor- und cadmiumfrei.Die kostengünstigen MSV Schlauchverschraubungen zeichnen sich durch nachstehende Vorteile aus:keine verlierbaren Teile, Anlieferungszustand gleich Montagezustand Kostenreduzierung durch einfachen Montageaufwand, Schlauch einstecken und fertigEinfacher ÖffnungsmechanismusDichtheit bei statischer und dynamischer Anwendung von IP 54, mit zusätzlicher Montage des Dichtring DR-NBR IP 65.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
13 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,66001*
€ 0,84001*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,7574*
€ 0,9674*
3 Tage
150
1
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9674*
€ 1,15121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9574*
€ 1,13931
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9174*
€ 1,09171
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7574*
€ 0,90131
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrplastik
83481412
ab € 0,21*
Zubehör
Murrplastik
83727252
ab € 0,16229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.