Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYM-J 4x 1,5 Eca Ri.50 Mantelltg Feuchtraum


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NYM-J 4x 1,5 Eca Ri.50 Mantelltg Feuchtraum
NYM-J 4x 1,5 Eca Ri.50 Mantelltg Feuchtraum
Artikel-Nr.:
     3517A-65665854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYM-J 4x 1,5 Eca Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

NYM-J 4x 1,5 Eca Ri.50 Mantelltg Feuchtraum

Nach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde. Aderfarbcode nach VDE 0293.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9776*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,2876*
€ 1,53224
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,2776*
€ 1,52034
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,2176*
€ 1,44894
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,1576*
€ 1,37754
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1176*
€ 1,32994
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,9776*
€ 1,16334
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.