Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface Master-Modul QJ71AS92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-Interface Master-Modul QJ71AS92
AS-Interface Master-Modul QJ71AS92
Artikel-Nr.:
     3517A-65296187
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     143531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-Interface Master-Modul QJ71AS92

SPS SystemQ AS-Interface Master-Modul
Weitere Informationen:
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 833,41*
€ 891,80*
Frei Haus
ab € 839,53*
€ 900,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,80*
€ 1.061,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,48*
€ 1.046,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,50*
€ 1.018,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,19*
€ 1.003,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,41*
€ 991,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.