Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder rt, Glimmlampe L-PKZ0-RT(230V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-65276577
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     082157
EAN/GTIN:
     4015080821571
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Leuchtmelder rt, Glimmlampe L-PKZ0-RT(230V)

Leuchtmelder mit Glimmlampe verwendbar für die Systemeinbaugehäuse der Motorschutzschalter, Farbe rot
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
10
Farbe der Linse:
rot
Ausführung der Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110..230 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bauform der Linse:
rechteckig
Ausführung der Linse:
flach
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,48*
€ 11,52*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,86*
€ 12,52*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,19*
€ 13,39*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,14*
€ 14,25*
1
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
281404
ab € 11,72*
Zubehör
Eaton
281406
ab € 25,90*
Zubehör
Eaton
281405
ab € 18,73*
Zubehör
Eaton
281944 CI-PKZ01-SVB-V
ab € 18,74*
Zubehör
Eaton
281945 CI-PKZ01-NA-SVB-V
ab € 25,73*
Zubehör
Eaton
281403 CI-PKZ01
ab € 8,84*
Zubehör
Eaton
281407 CI-PKZ01-PVS
ab € 45,10*
Zubehör
Eaton
281630 CI-PKZ01-NA-SVB
ab € 24,69*
Zubehör
Eaton
281631 CI-PKZ01-NA-PVT
ab € 33,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.