| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65274298 Herst.-Nr.: 773510 EAN/GTIN: 4046548012972 |
| |
|
| | |
| Erweiterungsmodul 2so PNOZ mo3p #773510 Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, 2 sichere zweipolige Halbleiterausgänge. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erweiterungsgerät | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | nein | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | nein | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | nein | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 311,00* | € 339,96* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,13* | € 340,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,72* | € 343,32* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 317,41* | € 346,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 322,37* | € 353,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|