| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65271011 Herst.-Nr.: 523121 EAN/GTIN: 4046548003253 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssensor LED/8mm/1swit./1unit PSEN 2.2p-21 #523121 Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1n/c, 4-pol. M8 Stecker, runde Bauform, LED IP67, Schaltabstand 8mm, VP = 1 Stück ohne Betätiger. Weitere Informationen: | | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Schaltabstand: | 8 mm | Mit Statusanzeige: | ja | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 50,79* | € 65,66* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,67* | € 65,78* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,86* | € 66,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,78* | € 67,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,71* | € 67,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|