Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußflansch GAF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußflansch GAF1
Anschlußflansch GAF1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65152357
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GAF1
EAN/GTIN:
     4015153028210
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

Anschlußflansch GAF1

Anschlußflansch GAF1 seitlich,für System-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
110 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 11,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,87*
€ 11,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,07*
€ 11,46*
€ 3,90*
ab € 8,92*
€ 12,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,06*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRY01001
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.