Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr NW12blaugrau BCA-S-12-BG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-65069215
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107080
EAN/GTIN:
     4007686036909
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr NW12blaugrau BCA-S-12-BG

Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
15,7 mm
Innendurchmesser:
12,2 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40..140 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr m12, wellrohr, wiska wellrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,67*
€ 66,84*
€ 4,00*
ab € 50,01*
€ 66,84*
Frei Haus
ab € 52,57*
€ 68,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,09*
€ 73,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,84*
€ 79,5396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,83*
€ 78,3377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,86*
€ 73,6134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,28*
€ 71,7332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,64*
€ 70,9716
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,67*
€ 61,4873
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.