| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-63851957 Herst.-Nr.: 660268 EAN/GTIN: 4043544690883 |
| |
|
| | |
| Längsverbinder schwarz ST-IE/9003 SW Elektrischer Längsverbinder (innenliegend), Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Abmessungen (LxBxH): 115 x 26 x 33 mm Gewicht: 0. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder gerade | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,87* | € 9,91* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,89* | € 9,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,92* | € 9,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,79* | € 11,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,51* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|