Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-Stromschiene 1m sw Einbau ST-E 10/9000-1-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI-Stromschiene 1m sw Einbau ST-E 10/9000-1-R
DALI-Stromschiene 1m sw Einbau ST-E 10/9000-1-R
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-63851820
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660316
EAN/GTIN:
     4043544691361
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
stromschiene 3ph

DALI-Stromschiene 1m sw Einbau ST-E 10/9000-1-R

Einbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich zum Kürzen der Kupferleiter), Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt, max.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
220..240 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3800 W
Busfähig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
Aufbau:
nein
Einbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schiene, Lichtsystem-Stromschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,46*
€ 71,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,55*
€ 71,97*
Frei Haus
ab € 56,57*
€ 73,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,87*
€ 73,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,79*
€ 78,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662669
ab € 16,62*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660676
ab € 1,67*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660331
ab € 20,43*
Zubehör
LTS Leuchten
660268
ab € 6,91*
Zubehör
LTS Leuchten
660271
ab € 11,69*
Zubehör
LTS Leuchten
662616
ab € 18,02*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662791
ab € 19,71*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660337
ab € 37,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.