| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-63677130 Herst.-Nr.: 1042014 EAN/GTIN: 4047084141911 |
| |
|
| | |
| Stationärer BarcodeScanner CLV640-0000 Stationäre Barcode-Scanner, CLV64x, CLV640-0000, Version: Standard Density, Optischer Fokus: Dynamische Fokussteuerung, Anschlussart: Leitung, Lesefenster: Stirnseitig, Sensortyp: Linienscanner, Schutzart: IP65, Frontscheibenmaterial: Glas, Lichtfleck: Kreisförmig Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 96 mm | Höhe des Sensors: | 38 mm | Länge des Sensors: | 61 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.297,77* | € 3.552,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.352,40* | € 3.586,65* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.582,92* | € 3.821,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|