|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-62767673 Herst.-Nr.: 93077 EAN/GTIN: 4007529930777 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Panel DALI, TW PL1-31125LEDAGDALITW LED-Panelleuchte in sehr flacher Bauweise, Zum Einbau in abgehängte Deckensysteme Modul 625, Einstellbare Lichtfarbe von 2700 K bis 6500 K, DALI-Treiber Typ 8 zur Farbsteuerung, Gute Entblendung durch Mikroprismatik UGR< 19, Sehr gleichmäßige Ausleuchtung der prismatischen Abdeckung Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | nein | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 180,33* | € 217,92* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 188,69* | € 228,79* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 200,14* | € 241,09* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 218,17* | € 261,34* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 219,52* | € 263,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|