Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzgehäuse mit Regendach AP 1148/313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzgehäuse mit Regendach AP 1148/313
Aufputzgehäuse mit Regendach AP 1148/313
Artikel-Nr.:
     3517A-62653894
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74882
EAN/GTIN:
     4011459748821
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Aufputzgehäuse mit Regendach AP 1148/313

Aufputzgehäuse inklusive Regendach für drei Module der Serie Sinthesi S2 Dieses Aufputzgehäuse benötigen Sie, für die Installation Ihrer Sinthesi S2 Türstation. Das Gehäuse kommt mit dem dazugehörigen Regendach jedoch ohne den dazugehörigen Rahmen, die
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Aufputz
Breite:
156 mm
Höhe:
332 mm
Tiefe:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,00*
€ 106,64*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,09*
€ 106,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,65*
€ 107,43*
Frei Haus
ab € 89,30*
€ 110,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,65*
€ 112,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.