| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62653787 Herst.-Nr.: CAI2010-0152 EAN/GTIN: 4035138027748 |
| |
|
| | |
| Video color Innenstation Tischger.CAI2110 cha CAI2010-0152 Carus Origo Video-Innenstation, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Farbe: champagner, Tasten aus poliertem, eloxiertem Aluminium, laserbeschriftet, TFT-Display Bildschirmdiagonale 8,9cm (3,5 Zoll), Auflösung color: 320 x 240 Pixel, Tischgerät, Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, blaue Türöffnertaste, Taste für Rufannahme bzw. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Tischgerät | Werkstoff: | Metall | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Mit Memory-Funktion: | ja | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 808,47* | € 918,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 838,83* | € 948,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 846,82* | € 957,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 868,86* | € 981,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 924,21* | € 1.039,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|