Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freisprech-Haustelefon i2-BUS BFT-210 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freisprech-Haustelefon i2-BUS BFT-210 SW
Freisprech-Haustelefon i2-BUS BFT-210 SW
Artikel-Nr.:
     3517A-62650121
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1712102
EAN/GTIN:
     4250111813952
Suchbegriffe:
Haustelefon
elcom haustelefon
haustelefon

Freisprech-Haustelefon i2-BUS BFT-210 SW

BFT-210SW Innenstation Audio Standard AP i2Audio schwarz. Audio Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 5 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht und Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
nein
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
nein
Freisprechen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,79*
€ 65,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,63*
€ 67,47*
Frei Haus
ab € 52,74*
€ 68,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 52,85*
€ 69,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,99*
€ 69,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELCOM
2301300
ab € 102,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.