| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-62259143 Herst.-Nr.: 18566 EAN/GTIN: 4015394286202 |
| |
|
| | |
| Edelstahlstandsäule f. 2 Stk. AMTRON 18566 Formschöne witterungsbeständige Edelstahlsäule (V2A) für die Montage von zwei AMTRON® Heimladestation Einsatz im privaten und halb-privaten Bereich mit eingeschränktem Zugang, z.B. Hotel- und Firmenparkplätze Befestigung auf Sockel oder Fundament Gewicht: 26 kG Abmessungen ohne Fuss: 1.330 x 300 x 120 mm (H x B x T) Es können alle Varianten des AMTRON® (z. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montagesäule/-pfosten | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 456,36* | € 518,40* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 467,65* | € 529,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 476,87* | € 541,11* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 481,61* | € 545,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 480,96* | € 546,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|