| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61876015 Herst.-Nr.: E3T-FT14 2M EAN/GTIN: 4536854366352 |
| |
|
| | |
| Einweglichtschranke 2m E3T-FT14 Optischer Sensor, Einweglichtschranke flach, 0,5 m, DC, PNP, Dunkelschaltend, 2 m Weitere Informationen: | | Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender und Empfänger | Max. Öffnungswinkel: | 3 ° | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Bemessungsschaltabstand: | 500 mm | Max. Schaltabstand: | 500 mm | Max. Ausgangsstrom: | 50 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichtschranke omron, einweg-lichtschranke, näherungsschalter optische |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 117,24* | € 144,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,28* | € 144,39* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,73* | € 147,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,45* | € 164,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,99* | € 170,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|