Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter AZ 3350-12ZUEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter AZ 3350-12ZUEK
Sicherheitsschalter AZ 3350-12ZUEK
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-61869365
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101214053
EAN/GTIN:
     4030661397580
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

Sicherheitsschalter AZ 3350-12ZUEK

Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
40,5 mm
Höhe des Sensors:
114 mm
Länge des Sensors:
38 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,10*
€ 78,94*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,12*
€ 82,64*
Frei Haus
ab € 65,38*
€ 83,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,38*
€ 84,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.