Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter m.Zuhaltung I10-E0233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter m.Zuhaltung I10-E0233
Sicherheitsschalter m.Zuhaltung I10-E0233
Artikel-Nr.:
     3517A-61868078
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6022585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
sick magnetische sicherheitsschalte...
mechanischer sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter m.Zuhaltung I10-E0233

Sicherheitszuhaltungen, i10 Lock, i10-E0233 Lock, Zuhalteprinzip: Arbeitsstromprinzip, Zuhaltekraft FZh: 1.000 N, Anschlussart Detail: Leitungseinführung, 3 x M20, Sichere Reihenschaltung: Keine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose), Anzahl Zwangsöffner Zuhaltungsüberwachung: 2, Anzahl Schließer Zuhaltungsüberwachung: 1, Anzahl Zwangsöffner Türüberwachung: 0
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
192 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitszuhaltung, Sicherheitsverriegelung, Türverriegelung, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 186,82*
€ 214,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,73*
€ 219,85*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,24*
€ 225,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 206,61*
€ 235,24*
Frei Haus
ab € 207,19*
€ 237,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,85*
€ 256,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.