| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61854289 Herst.-Nr.: IFT210 EAN/GTIN: 4021179087094 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv D=12mm IFT210 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 12 mm, Metallhülse, Schaltabstand: 7 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, 3-Leiter DC PNP, 2-Leiter DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 12 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Betrieb als 3-Leiter oder 2-Leiter möglich , Erhöhter Schaltabstand , Optische Einstellhilfe (2 LED) , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: V4A (316L) aktive Fläche: PEEK (Polyether-Etherketon) Weitere Informationen: | | Gehäusebauform: | Zylinder glatt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,13* | € 64,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,50* | € 65,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 53,49* | € 66,30* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,41* | € 66,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,61* | € 67,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|